Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0197 BIS VM-349-401-S4 - BIS0197

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0197 BIS VM-349-401-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Tiefe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074110520

Artikelnummer

BAUBIS0197

Herstellernummer

BIS0197

Hersteller

BAU

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi