Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00PU BIS M-142-02/A-M8-GY - BIS00PU

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00PU BIS M-142-02/A-M8-GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Höhe - 26 mm

  • Durchmesser - 22 mm

  • Gewicht - 16 g

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074113965

Artikelnummer

BAUBIS00PU

Herstellernummer

BIS00PU

Hersteller

BAU

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

26 mm

Durchmesser:

22 mm

Gewicht:

16 g

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi