BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0017 BIS C-127-05/L - BIS0017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 53 mm
Höhe - 4.8 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075612948
Artikelnummer
BAUBIS0017
Herstellernummer
BIS0017
Hersteller
BAU
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Höhe:
4.8 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
30 g
Schutzart (IP):
IP65
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi


