BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000E BIP ED2-B103-03-S75 - BIP000E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 121 mm
Höhe des Sensors - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001541333
Artikelnummer
BAUBIP000E
Herstellernummer
BIP000E
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
121 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67


