Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP0002 BIP AD2-B040-02-S4 - BIP0002

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP0002 BIP AD2-B040-02-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 70 mm

  • Höhe des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001268247

Artikelnummer

BAUBIP0002

Herstellernummer

BIP0002

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

70 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Schutzart (IP):

IP67

I sistemi di posizionamento induttivi BIP convincono anche in condizioni di montaggio ristrette: Perfettamente integrabili, misurano la posizione di oggetti metallici con la massima precisione in modo contactless e perciò senza usura. Per farlo rilevano in modo affidabile corse di misurazione lineari tramite un semplice target. Un semplice elemento costruttivo della macchina, come ad es. il disco di rotazione, può già fungere da target. I valori di misurazione, in base alla versione, vengono emessi tramite IO-Link o come segnale di uscita analogico. Il campo d'impiego principale dei sensori è il monitoraggio di mandrini di azionamento e dispositivi di serraggio. Qui i sistemi di posizionamento induttivi garantiscono un processo di serraggio ineccepibile. Inoltre, nell'industria meccanica, il sistema di posizionamento è integrabile in molte altre applicazioni con movimenti lineari, ad es. per rilevare profondità di fustellatura, posizioni delle pinze, posizioni di rulli, posizioni di valvole ecc. L'elevata precisione di ripetibilità garantisce un'ottimale qualità di processo. Le caratteristiche particolari campi di misurazione regolabili da 0 a 133 mm nessuna regolazione meccanica richiesta senza usura poiché contactless elevata precisione di ripetibilità e posizionamento preciso interfacce analogiche e digitali