Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007U BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 - BIC007U

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007U BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Länge des Sensors - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077636386

Artikelnummer

BAUBIC007U

Herstellernummer

BIC007U

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

61 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schaltfrequenz:

60 Hz

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità