Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC0078 BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A - BIC0078

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC0078 BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077590015

Artikelnummer

BAUBIC0078

Herstellernummer

BIC0078

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

44 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schaltfrequenz:

60 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità