Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A - BIC005C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071318264

Artikelnummer

BAUBIC005C

Herstellernummer

BIC005C

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

63 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità