Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC000A BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA - BIC000A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC000A BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077672513

Artikelnummer

BAUBIC000A

Herstellernummer

BIC000A

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

106 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

40 Hz

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità