Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49 - BHS007J

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 32 mm

  • Durchmesser Sensor - 5 mm

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073160540

Artikelnummer

BAUBHS007J

Herstellernummer

BHS007J

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

32 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto. Le caratteristiche particolari resistenti a pressioni fino a 500 bar resistenti alle alte temperature fino a 120 °C idonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrante dimensioni da M5 a M18 forme corte e lunghe con o senza battuta fissa