Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS006N BHS G403N-PSD10-S26 - BHS006N

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS006N BHS G403N-PSD10-S26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 40.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078980495

Artikelnummer

BAUBHS006N

Herstellernummer

BHS006N

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

40.5 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto. Le caratteristiche particolari resistenti a pressioni fino a 500 bar resistenti alle alte temperature fino a 120 °C idonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrante dimensioni da M5 a M18 forme corte e lunghe con o senza battuta fissa