Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0061 BHS B265V-PSD15-S04 - BHS0061

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0061 BHS B265V-PSD15-S04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070788792

Artikelnummer

BAUBHS0061

Herstellernummer

BHS0061

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

56 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Schaltfrequenz:

400 Hz

Druckfest:

ja

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto. Le caratteristiche particolari resistenti a pressioni fino a 500 bar resistenti alle alte temperature fino a 120 °C idonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrante dimensioni da M5 a M18 forme corte e lunghe con o senza battuta fissa