Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4 - BHS003M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 51 mm

  • Höhe des Sensors - 48 mm

  • Länge des Sensors - 31.75 mm

  • Durchmesser Sensor - 12.7 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070297843

Artikelnummer

BAUBHS003M

Herstellernummer

BHS003M

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

51 mm

Höhe des Sensors:

48 mm

Länge des Sensors:

31.75 mm

Durchmesser Sensor:

12.7 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo