Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL003U BGL 80A-007-SA4-S49

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL003U BGL 80A-007-SA4-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 11 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000505763

Artikelnummer

BAUBGL003U

Herstellernummer

BGL003U

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

11 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Gehäusebauform:

Quader

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

54 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm