Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072687222

Artikelnummer

BAUBGL001J

Herstellernummer

BGL001J

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Höhe des Sensors:

70 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

636 nm

Sensore fotoelettrico BGL 50 A-001-S49, Fascio passante (forcella), rilevamento 50 mm, PNP, max 200 mA, IP67.