BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000L BGL 180A-005-S49 - BGL000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078598256
Artikelnummer
BAUBGL000L
Herstellernummer
BGL000L
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
153 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67


