Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000C BGL 120A-005-S49 - BGL000C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000C BGL 120A-005-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076038730

Artikelnummer

BAUBGL000C

Herstellernummer

BGL000C

Hersteller

BAU

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

140 mm

Länge des Sensors:

93 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Le nostre fotocellule a forcella BGL con trasmettitore e ricevitore in una custodia sono già tarate. Ciò riduce il vostro sforzo, risparmia tempo prezioso nella messa in funzione e supporta un processo affidabile. In tema di precisione, nel riconoscimento di piccole parti e dettagli nonché nella sicurezza di funzionamento, le fotocellule a forcella di Balluff sono senza pari. I migliori risultati li ottenete con le nostre fotocellule a forcella laser – soprattutto nell'esatto posizionamento nonché nelsicuro rilevamento di processi in movimento e piccole parti, ad esempio nella robotica e nell'automazione. Il nostro portafoglio completo vi offre soluzioni affidabili anche per applicazioni gravose. O per applicazioni speciali come nel riconoscimentodi oggetti trasparenti, nella detenzione di acqua e nel controllo del bordo. Le caratteristiche particolari vari tipi di luce (luce rossa, infrarosso, laser) robusta custodia in metallo facile allineamento con l'oggetto elevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilità ampiezze forcella da 5…220 mm con fori di fissaggio standardizzati assi meccanici e ottici identici elevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fisso risparmio di tempo e sforzi – è necessario un solo collegamento elettrico