Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS0001 BFS 26K-PS-L01-S115 - BFS0001

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS0001 BFS 26K-PS-L01-S115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Schaltfrequenz - 500 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076917417

Artikelnummer

BAUBFS0001

Herstellernummer

BFS0001

Hersteller

BAU

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

17 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Con i versatili sensori di colore BFS di Balluff semplificate e accelerate i vostri processi automatizzati. Ad esempio nel riconoscere sfumature di colore su tessuti, lamiere verniciate nonché contrassegni colorati su imballaggi o etichette. I nostri sensori di colore scartano i pezzi anomali e, in questo modo, assicurano una qualità costante del prodotto. Contribuiscono così a un processo produttivo affidabile. I sensori TrueColor di Balluff vedono come l'occhio umano – tuttavia con una maggior risoluzione. Discriminano già leggere sfumature di colore e valutano quindi la qualità dei pezzi finiti. Inoltre, controllano con una precisione indipendente dalla forma del tag. In modo sempre obiettivo e assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari elevata frequenza di commutazione con o senza display robusti e adatti all'industria elevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti fonti di luce bianca a richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazione discriminazione di un qualsiasi numero di oggetti (255 si possono apprendere direttamente) risoluzione del colore molto elevata parametrizzazione specifica per applicazione