Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0006 BFB 75K-002-P-S75 - BFB0006

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0006 BFB 75K-002-P-S75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024475920

Artikelnummer

BAUBFB0006

Herstellernummer

BFB0006

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10.4 mm

Höhe des Sensors:

35.4 mm

Länge des Sensors:

84 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

8000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP64

Le apparecchiature a base di fibre BFB per fibre di plastica e vetro di Balluff vengono impiegate laddove un tradizionale opto-sensore risulta essere troppo grande o poco flessibile per l'applicazione. Vengono abbinate al sensore scegliendo tra un'otticain fibre di plastica o di vetro, affinché possiate disporre della massima flessibilità a seconda dell'applicazione. La nostra ampia scelta di ottiche in fibra di plastica può essere impiegata soprattutto quando non si richiedono specifiche troppo elevate in termini di robustezza, temperatura ambientale e resistenza agli agenti chimici. In programma abbiamo tuttavia fibre resistenti all'alta temperatura. E con le ottiche in fibra di vetro offriamo inoltre versioni calpestabili, resistenti alle temperature e agli agenti chimici. Le caratteristiche particolari riconoscimento di basse differenze di contrasto molta rapidità – fino a 8 kHz elevata esattezza di posizionamento di montaggio flessibile, facili da regolare disponibili informazioni supplementari (parametrabili) meccanicamente robuste commutazione estremamente precisa con principio usa e getta o tastatore ottica dritta o ad angolo forma compatta per montaggio su rotaia con o senza display vari tipi di luce (rossa o infrarossa) a richiesta anche con segnale di uscita analogico varie serie per fibre di vetro o fibre di plastica