BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0004 BFB 75K-001-P-S75 - BFB0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076082542
Artikelnummer
BAUBFB0004
Herstellernummer
BFB0004
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10.4 mm
Höhe des Sensors:
35.4 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Schutzart (IP):
IP64


