Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0539 BES M12EI-PSC40F-BV03 - BES0539

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0539 BES M12EI-PSC40F-BV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075114367

Artikelnummer

BAUBES0539

Herstellernummer

BES0539

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.