Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES052P BES R03KC-PSF30B-BP00,3-GS49 - BES052P

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES052P BES R03KC-PSF30B-BP00,3-GS49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 10 mm

  • Länge des Sensors - 6 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070831894

Artikelnummer

BAUBES052P

Herstellernummer

BES052P

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

10 mm

Länge des Sensors:

6 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo