Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FH BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 - BES04FH

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FH BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 5 mm

  • Länge des Sensors - 5 mm

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000471891

Artikelnummer

BAUBES04FH

Herstellernummer

BES04FH

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

5 mm

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.