BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FA BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 - BES04FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000987835
Artikelnummer
BAUBES04FA
Herstellernummer
BES04FA
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
4.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
5000 Hz


