Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049F BES M12EI-POC40B-BP03-008 - BES049F

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049F BES M12EI-POC40B-BP03-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 53 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077952646

Artikelnummer

BAUBES049F

Herstellernummer

BES049F

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

53 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall