Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES045R BES G06K40-PSC20B-FP03 - BES045R

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES045R BES G06K40-PSC20B-FP03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 6 mm

  • Durchmesser Sensor - 6.5 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077702500

Artikelnummer

BAUBES045R

Herstellernummer

BES045R

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

6 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.