Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0409 BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS49 - BES0409

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0409 BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 22 mm

  • Durchmesser Sensor - 3 mm

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078407275

Artikelnummer

BAUBES0409

Herstellernummer

BES0409

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

3 mm

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.