BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03ZA BES G06K40-PSC20B-FP02 - BES03ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768429800
Artikelnummer
BAUBES03ZA
Herstellernummer
BES03ZA
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
6 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
1500 Hz


