Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03TK BES 516-371-G-E4-C-S49-00,5 - BES03TK

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03TK BES 516-371-G-E4-C-S49-00,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - 6.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001513033

Artikelnummer

BAUBES03TK

Herstellernummer

BES03TK

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimita induttivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBES03TK - BES 516-371-G-E4-C-S49-00 5