Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03RM BES M18MG-PSC16F-S04G - BES03RM

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03RM BES M18MG-PSC16F-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 66 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 16 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075042271

Artikelnummer

BAUBES03RM

Herstellernummer

BES03RM

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

66 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

16 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

430 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo