Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03P4 BES G06EH-PSC20B-S49G - BES03P4

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03P4 BES G06EH-PSC20B-S49G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 55 mm

  • Durchmesser Sensor - 6.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077850034

Artikelnummer

BAUBES03P4

Herstellernummer

BES03P4

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

55 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.