BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JH BES IKVS-025.23-G-S4 - BES03JH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 35 mm
Länge des Sensors - 20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449071628448
Artikelnummer
BAUBES03JH
Herstellernummer
BES03JH
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
16 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


