Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JC BES IKVS-015.23-G-S4 - BES03JC

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JC BES IKVS-015.23-G-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 35 mm

  • Länge des Sensors - 20 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072935309

Artikelnummer

BAUBES03JC

Herstellernummer

BES03JC

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

16 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.