BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0378 BES 516-369-G-SA2-S49-00,32 - BES0378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078176492
Artikelnummer
BAUBES0378
Herstellernummer
BES0378
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
35.5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
800 Hz


