Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036A BES 516-346-SA1-H2 - BES036A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036A BES 516-346-SA1-H2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 22 mm

  • Länge des Sensors - 48 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070528275

Artikelnummer

BAUBES036A

Herstellernummer

BES036A

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.