Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES032R BES 516-133-SA3-C-PU-04 - BES032R

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES032R BES 516-133-SA3-C-PU-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Höhe des Sensors - 25 mm

  • Länge des Sensors - 10 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075616786

Artikelnummer

BAUBES032R

Herstellernummer

BES032R

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

10 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5.6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Kaskadierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.