BALLUFF AUTOMATION - BAUBES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 44.5 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449074468195
Artikelnummer
BAUBES030L
Herstellernummer
BES030L
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
200 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


