Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX - BES02ZW

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 46 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070273427

Artikelnummer

BAUBES02ZW

Herstellernummer

BES02ZW

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

46 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

400 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.