BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TY BES IKV-045.23-G-Z-S4 - BES02TY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 115 mm
Höhe des Sensors - 80 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449070343892
Artikelnummer
BAUBES02TY
Herstellernummer
BES02TY
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
115 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


