Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4 - BES02TT

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 45 mm

  • Länge des Sensors - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070343885

Artikelnummer

BAUBES02TT

Herstellernummer

BES02TT

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

45 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.