BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02RU BES IKN-070T.38-G-S4 - BES02RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 110 mm
Höhe des Sensors - 110 mm
Länge des Sensors - 43 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074769230
Artikelnummer
BAUBES02RU
Herstellernummer
BES02RU
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
110 mm
Höhe des Sensors:
110 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
70 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Schaltfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


