Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02N1 BES 517-560-H-RK - BES02N1

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02N1 BES 517-560-H-RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 11.8 mm

  • Länge des Sensors - 59.9 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074414741

Artikelnummer

BAUBES02N1

Herstellernummer

BES02N1

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

11.8 mm

Länge des Sensors:

59.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.