BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ML BES 517-108-RK - BES02ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070942682
Artikelnummer
BAUBES02ML
Herstellernummer
BES02ML
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
63.2 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
11.8 mm
Schaltfrequenz:
1500 Hz


