BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02LC BES 516-325-E3-N-03 - BES02LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449070402506
Artikelnummer
BAUBES02LC
Herstellernummer
BES02LC
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


