BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02J0 BES 516-347-SA2-03 - BES02J0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 10 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071773445
Artikelnummer
BAUBES02J0
Herstellernummer
BES02J0
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


