BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02HP BES 516-324-SA8-02 - BES02HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 55.5 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449075852184
Artikelnummer
BAUBES02HP
Herstellernummer
BES02HP
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
55.5 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


