BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02EU BES 515-326-S4-C - BES02EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 18 mm
Höhe des Sensors - 83 mm
Länge des Sensors - 83 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449077092885
Artikelnummer
BAUBES02EU
Herstellernummer
BES02EU
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
83 mm
Länge des Sensors:
83 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
900 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


