Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0220 BES Q40KFU-PSC35E-S04G - BES0220

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0220 BES Q40KFU-PSC35E-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 62 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072267417

Artikelnummer

BAUBES0220

Herstellernummer

BES0220

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

62 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

35 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.