Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES021K BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 - BES021K

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES021K BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 62 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078392052

Artikelnummer

BAUBES021K

Herstellernummer

BES021K

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

62 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

35 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.