BALLUFF AUTOMATION - BAUBES021H BES Q40KFU-PAC35E-S04G - BES021H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 62 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072677377
Artikelnummer
BAUBES021H
Herstellernummer
BES021H
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
35 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


